Motion
0270-02707

HUB CITY INC
0270-02707

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09493554
N° MFR0270-02707
Prix17,946.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02707

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09493554
N° MFR0270-02707
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
Prix17,946.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6005
  • Débit maximal tr/min
    1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    945 po/lb;106.8 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    1200:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    406 lb, 184.159 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.4 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6005-1200/1 WR 56C 2.188
  • Puissance d’entrée maximale
    1.4 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    GW6000
  • Style
    Alésage creux
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    945 po-lb;106.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-02707 GW6005 1200/1 56C 2.188