Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier601
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant601
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal614 po/lb;69.373 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids288 lb, 130.635 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.72 hp
- Puissance nominale en service normal8.72 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW601-40/1 A WR
- Puissance d’entrée maximale8.72 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- SérieSérie GW
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)614 po-lb;69.373 Nm