Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier602
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant602
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal436 po/lb;49.26 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition30.0000 po;762 mm
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po;1219.20 mm
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po;609.60 mm
- Poids294 lb, 133.36 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.72 hp
- Puissance nominale en service normal8.72 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGW602-40/1 A WR 2.000
- Puissance d’entrée maximale8.72 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGW60
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)436 po-lb;49.26 Nm