Motion
7010308080 3M COURROIE EN TISSU 341D, 40 X POIDS, 4 PO X 59-1/2 PO, FILM-LOK,

3M
7010308080 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 4 IN X 59-1/2 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 341D, 40 poids X, 4 po x 59-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499467
N° MFR7010308080 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 4 IN X 59-1/2 IN, FILM-LOK,
Prix22.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308080 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 4 IN X 59-1/2 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 341D, 40 poids X, 4 po x 59-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499467
N° MFR7010308080 3M CLOTH BELT 341D, 40 X-WEIGHT, 4 IN X 59-1/2 IN, FILM-LOK,
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
Prix22.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    59.5 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119878035
  • CUP_NON
    00051119878035

Aperçu

Description du fabricant
7010308080 3M CEINTURE EN TISSU 341D, 40
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative