Motion
CEINTURE EN TISSU 7000118680 3M  777F, POIDS DE P120 YF, 3 PO X 78-3/4 PO, FILM-LOK

3M
7000118680 3M CLOTH BELT 777F, P120 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-3/4 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 3 po x 78-3/4 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499597
N° MFR7000118680 3M CLOTH BELT 777F, P120 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-3/4 IN, FILM-LOK
Prix43.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118680 3M CLOTH BELT 777F, P120 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-3/4 IN, FILM-LOK

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 3 po x 78-3/4 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499597
N° MFR7000118680 3M CLOTH BELT 777F, P120 YF-WEIGHT, 3 IN X 78-3/4 IN, FILM-LOK
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
Prix43.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    78.75 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125169806
  • CUP_NON
    00051125169806

Aperçu

Description du fabricant
7000118680 3M CEINTURE EN TISSU 777F, P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie