Motion
CEINTURE EN TISSU 7010294502 3M  464W, POIDS DE 150 YF, 4 PO X 72 PO, FILM-LOK, S

3M
7010294502 3M CLOTH BELT 464W, 150 YF-WEIGHT, 4 IN X 72 IN, FILM-LOK, S

Courroie en tissu 3M™ 464W, poids 150 YF, 4 po x 72 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500644
N° MFR7010294502 3M CLOTH BELT 464W, 150 YF-WEIGHT, 4 IN X 72 IN, FILM-LOK, S
Prix80.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294502 3M CLOTH BELT 464W, 150 YF-WEIGHT, 4 IN X 72 IN, FILM-LOK, S

Courroie en tissu 3M™ 464W, poids 150 YF, 4 po x 72 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500644
N° MFR7010294502 3M CLOTH BELT 464W, 150 YF-WEIGHT, 4 IN X 72 IN, FILM-LOK, S
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
Prix80.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125476201
  • CUP_NON
    00051125476201

Aperçu

Description du fabricant
7010294502 3M CEINTURE EN TISSU 464W, 150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu robuste de poids YF offre une excellente durabilité dans les applications de ponçage
  • Les particules minérales et de liège en carbure de silicium offrent une coupe agressive et une finition fine
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie abrasive
  • Le tissu flexible se conforme aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • La couche fermée offre une plus grande densité de grain et un fini plus fin sur les surfaces dures
  • Le matériau en polyester imperméable permet d’enlever facilement les débris