Motion
COURROIE EN TISSU 7000141294 3M TRIZACT 337DC, 3/4 PO X 18 PO A300 X POIDS,

3M
7000141294 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 3/4 IN X 18 IN A300 X-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Trizact 337DC, 3/4 po x 18 po A300 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501060
N° MFR7000141294 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 3/4 IN X 18 IN A300 X-WEIGHT,
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000141294 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 3/4 IN X 18 IN A300 X-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Trizact 337DC, 3/4 po x 18 po A300 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501060
N° MFR7000141294 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 3/4 IN X 18 IN A300 X-WEIGHT,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869416
  • CUP_NON
    00051125869416

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7000141294 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon