Motion
7010327530 3M COURROIE EN TISSU 461F, POIDS DE P80 YF, 64 PO X 110 PO, SINE-LOK,

3M
7010327530 3M CLOTH BELT 461F, P80 YF-WEIGHT, 64 IN X 110 IN, SINE-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 461F, poids P80 YF, 64 po x 110 po, Sine-lok, simple flexion, 40 par caisse, en vrac, restreinte
N° D’ARTICLE MI09501095
N° MFR7010327530 3M CLOTH BELT 461F, P80 YF-WEIGHT, 64 IN X 110 IN, SINE-LOK,
Prix1,500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327530 3M CLOTH BELT 461F, P80 YF-WEIGHT, 64 IN X 110 IN, SINE-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 461F, poids P80 YF, 64 po x 110 po, Sine-lok, simple flexion, 40 par caisse, en vrac, restreinte
N° D’ARTICLE MI09501095
N° MFR7010327530 3M CLOTH BELT 461F, P80 YF-WEIGHT, 64 IN X 110 IN, SINE-LOK,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 po
  • Largeur totale
    64 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870863
  • CUP_NON
    00051125870863

Aperçu

Description du fabricant
7010327530 3M CEINTURE EN TISSU 461F, P80
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition