Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7010029924 3M  216U, 5 PO P400 POIDS A, 100 P

3M
7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Hookit™ Paper Disc - 5.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P400 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI09501586
N° MFR7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Hookit™ Paper Disc - 5.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P400 Grit, Yellow Color
N° D’ARTICLE MI09501586
N° MFR7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage général, mélange, ponçage grossier, finition, ponçage, déflexion, ponçage orbital aléatoire, finition de surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141205403
  • Application du matériel
    Façonnage de mastic, biseautage fin, surfaces planes, préparation de peinture, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, décapage de peinture, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage d'apprêt, réparation et nivellement des défauts, biseautage, coins de mélange, finition de contour, élimination des défauts, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, retrait de revêtement, ponçage orbital aléatoire, raffinage, égratignures de finition, façonnage, ponçage, décapage, peinture au métal
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    148
  • CUP_NON
    00051141205403

Aperçu

Description du fabricant
7010029924 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition