Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100084760 3M  360L, P400, 3 PO, MATRICE 300LG, 1

3M
7100084760 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P400, 3 IN, DIE 300LG, 1

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09501614
N° MFR7100084760 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P400, 3 IN, DIE 300LG, 1
Prix1.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084760 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P400, 3 IN, DIE 300LG, 1

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09501614
N° MFR7100084760 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P400, 3 IN, DIE 300LG, 1
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
Prix1.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141208886
  • CUP_NON
    00051141208886

Aperçu

Description du fabricant
7100084760 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel