Motion
7000045041 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 953FA, 17-21/64 PO X 78-3/4 PO A65 X F-

3M
7000045041 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, 17-21/64 IN X 78-3/4 IN A65 XF-

3M™ Courroie en tissu Trizact 953FA, 17-21/64 po x 78-3/4 po A65 XF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501618
N° MFR7000045041 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, 17-21/64 IN X 78-3/4 IN A65 XF-
Prix294.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045041 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, 17-21/64 IN X 78-3/4 IN A65 XF-

3M™ Courroie en tissu Trizact 953FA, 17-21/64 po x 78-3/4 po A65 XF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501618
N° MFR7000045041 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, 17-21/64 IN X 78-3/4 IN A65 XF-
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
Prix294.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141209043
  • CUP_NON
    00051141209043

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7000045041 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser dans les opérations de meulage et de finition humides sans centre ou plats
  • Des résultats constants et prévisibles pour une géométrie et une finition précises des pièces
  • Le grain de coupe rapide permet un débit plus élevé, moins de courroies
  • Moins dépendant de la compétence de l’opérateur pour atteindre des tolérances et des spécifications de finition étroites
  • Alternative aux roues collées
  • Pas besoin d’investir dans de nouvelles machines ou de nouveaux changements de vitesse avec des courroies plutôt que des roues liées