Motion
COURROIE DIAMANTÉE FLEXIBLE 7010360979 3M  6450J, M74, TYPE C, MOTIF 18, 1 I

3M
7010360979 3M FLEXIBLE DIAMOND BELT 6450J, M74, TYPE C, PATTERN 18, 1 I

3M™ Courroie diamantée flexible 6450J, M74, type C, motif 18, 1 po x 18 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501645
N° MFR7010360979 3M FLEXIBLE DIAMOND BELT 6450J, M74, TYPE C, PATTERN 18, 1 I
Prix160.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360979 3M FLEXIBLE DIAMOND BELT 6450J, M74, TYPE C, PATTERN 18, 1 I

3M™ Courroie diamantée flexible 6450J, M74, type C, motif 18, 1 po x 18 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501645
N° MFR7010360979 3M FLEXIBLE DIAMOND BELT 6450J, M74, TYPE C, PATTERN 18, 1 I
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
Prix160.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141240299
  • CUP_NON
    00051141240299

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE DIAMANT FLEXIBLE 7010360979 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison métallique sécurise les particules de diamant pour une performance durable
  • L’endos à faible extensibilité de première qualité prend en charge diverses applications de meulage
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Disponible en trois motifs de points, afin que les opérateurs puissent choisir le bon abrasif pour leurs besoins uniques de projet