Motion
7000045052 3M DISQUE EN TISSU WETORDRY 281W, 8 PO X NH, P1000

3M
7000045052 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P1000

Disque en tissu 3M™ Wetordry de poids 281W, P1000 YF, 8 po x NH, matrice 800JM, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501646
N° MFR7000045052 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P1000
Prix8.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045052 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P1000

Disque en tissu 3M™ Wetordry de poids 281W, P1000 YF, 8 po x NH, matrice 800JM, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501646
N° MFR7000045052 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141240497
  • CUP_NON
    00051141240497

Aperçu

Description du fabricant
7000045052 3M DISQUE EN LINGE MÉTALLIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu en maille unique aide à prévenir le chargement
  • Le chiffon polyvalent peut être utilisé humide ou sec
  • Peut être utilisé pour la finition de l’apprêt e-coat, du gel coat et du métal
  • Contient un minéral d’oxyde d’aluminium pour des coupes nettes et des finitions fines
  • L’abrasif peut être fixé à une main ou à un tampon d’appoint avec des pinces
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre aux besoins uniques du projet