Motion
FEUILLE DE PAPIER 7000119276 3M HOOKIT 236U, P80 POIDS C, 3 PO X 4 PO, 50

3M
7000119276 3M HOOKIT PAPER SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN, 50

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 3.0000 po de long, 4.0000 po de large, P80 grains
N° D’ARTICLE MI09501713
N° MFR7000119276 3M HOOKIT PAPER SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN, 50
Prix1.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119276 3M HOOKIT PAPER SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN, 50

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 3.0000 po de long, 4.0000 po de large, P80 grains
N° D’ARTICLE MI09501713
N° MFR7000119276 3M HOOKIT PAPER SHEET 236U, P80 C-WEIGHT, 3 IN X 4 IN, 50
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
Votre prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids-C
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur de la feuille
    3.0000 po
  • Largeur de feuille
    4.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141281704
  • CUP_NON
    00051141281704

Aperçu

Description du fabricant
7000119276 3M FEUILLE DE PAPIER HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface de la feuille pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les feuilles Hookit s’enlèvent et se réutilisent facilement, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie de la feuille
  • La fonction de crochet et de boucle offre une fixation fiable