Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051141294094
- Type de produitRuban réfléchissant
- CUP_NON00051141294094
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La série 4000 de revêtement réfléchissant 3M™ de qualité diamant s’avère une réflectivité supérieure sur de courtes et longues distances
- Répond aux spécifications de performance publiées les plus élevées d’aujourd’hui
- Utilisé pour les panneaux dans les zones qui avertissent la présence de circulation non motorisée, comme les étudiants dans les zones scolaires ou à proximité, les piétons et les cyclistes
- L’une des feuilles durables les plus brillantes pour une orientation rentable
- Fournit le niveau de luminance nécessaire aux conducteurs plus âgés
- Convient aux conducteurs de gros véhicules
- Fluorescent pour une visibilité accrue à l’aube, le jour, le crépuscule et par mauvais temps
- Adhésif sensible à la pression
- Performance garantie jusqu’à 10 ans
- Emplacements désavantagés de l’enseigne, comme au-dessus de la tête ou à l’épaule gauche
- Meilleur pour l’environnement : Non seulement les feuilles 3M Diamond Grade DG3 sont-elles brillantes et durables, mais elles sont également meilleures pour l’environnement. Les procédés de fabrication des feuilles prismatiques réduisent les émissions de COV de 97 % et la consommation d’énergie de 72 % par rapport aux procédés de feuilles standard de qualité ingénieur. C’est maintenant un changement pour le mieux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.