Motion
COURROIE EN TISSU 7010326748 3M  302D, POIDS EN J P220 , 1-1/2 PO X 42 PO, FILM-LOK,

3M
7010326748 3M CLOTH BELT 302D, P220 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 302D, P220 poids J, 1-1/2 po x 42 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501979
N° MFR7010326748 3M CLOTH BELT 302D, P220 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326748 3M CLOTH BELT 302D, P220 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 302D, P220 poids J, 1-1/2 po x 42 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501979
N° MFR7010326748 3M CLOTH BELT 302D, P220 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,
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
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141308975
  • CUP_NON
    00051141308975

Aperçu

Description du fabricant
7010326748 3M CEINTURE EN TISSU 302D, P220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse