Motion
7010340314

3M HEALTH CARE
7010340314

Système d’osmose inverse 220V, 6239302, 1/caisse 3M™ ScaleGard.
N° D’ARTICLE MI09502452
N° MFR7010340314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010340314

Système d’osmose inverse 220V, 6239302, 1/caisse 3M™ ScaleGard.
N° D’ARTICLE MI09502452
N° MFR7010340314

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007968740

Aperçu

Description du fabricant
7010340314 3M ÉCHELLE VERS L’ARRIÈRE HP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La cartouche de préfiltre contient un support de technologie de carbone préactivé à membrane intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») qui comprend une réduction du chlore/chloramines pour lutter contre la corrosion et aider à protéger la membrane OI
  • Comprend un indicateur de diagnostic « intelligent » qui avertit l’opérateur lorsque le système nécessite un entretien
  • Conçu pour être extensible sur le terrain, car il peut facilement doubler la production d’OI en ajoutant des têtes d’expansion d’OI et de préfiltre (vendues séparément)
  • Le mélange de précision permet au propriétaire du magasin d’entrer le niveau désiré de minéraux dissous pour obtenir de l’eau de qualité de recette.
  • La pompe de surpression intégrée offre une longue durée de vie de la pompe, aide à réduire les coûts d’entretien et fonctionne silencieusement
  • Capacité d’efficacité RO élevée jusqu’à 80 % de récupération (avec mélange) ce qui permet des économies d’eau élevées
  • La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile
  • Le système comprend un préfiltre (modèle HF90-CL-RO) et une membrane OI (modèle HFRO 500)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good