Motion
COURROIE EN TISSU 7100201426 3M  571F, 74 PO X 125-3/4 PO, 80 YF, PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
7100201426 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, FULL-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 571F, 74 po x 125-3/4 po, 80 YF, Full-Flex Film-Lok, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502622
N° MFR7100201426 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, FULL-FLEX
Prix1,191.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100201426 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, FULL-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 571F, 74 po x 125-3/4 po, 80 YF, Full-Flex Film-Lok, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502622
N° MFR7100201426 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, FULL-FLEX
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
Prix1,191.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    125.75 po
  • Largeur totale
    74 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060526564
  • CUP_NON
    00068060526564

Aperçu

Description du fabricant
7100201426 3M COURROIE EN TISSU 571F, 74 PO / 254,4 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie abrasive polyvalente en alumine-zircone pour le meulage agressif du métal à la finition
  • L’endos résistant à l’eau de poids Y résiste à une utilisation agressive avec des liquides de refroidissement
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Matériau en polyester flexible qui se conforme aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • La couche fermée offre une plus grande densité de grain et des finitions plus fines sur les surfaces dures