Motion
7010315734

3M HEALTH CARE
7010315734

Cartouche filtrante 3M™ Zeta Plus EXT Series Z16E12AA 60ZB05A, 16 po, 12 cellules, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09503150
N° MFR7010315734
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010315734

Cartouche filtrante 3M™ Zeta Plus EXT Series Z16E12AA 60ZB05A, 16 po, 12 cellules, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09503150
N° MFR7010315734
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.75 po
  • Poids
    28.470 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010315734 3M ZETA PLUS SÉRIE EXT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux applications de filtration de culture cellulaire primaire ou de polissage intermédiaire en R et D, développement de processus ou fabrication de médicaments protéiques recombinants comme les anticorps monoclonaux
  • Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de terre diatomée et d’une résine de liaison qui confère une charge positive (amine quaternaire), le milieu de qualité ZB filtre les particules des solutions de procédé par tamisage mécanique et mécanismes d’adsorption électrocinétique
  • Large gamme de tailles de pores de filtre (0.1 à 4 μm) et construction lenticulaire à double couche permettant d'optimiser le débit du filtre et la qualité du filtrat
  • La gamme de filtres à usage unique évolutive permet d’utiliser la même plateforme de filtration pour traiter des volumes de liquides de 0.5 à 20,000 litres
  • La conception unique de la capsule filtrante minimise le volume de rétention et maximise la récupération du produit, tout en réduisant le besoin de validation du nettoyage; la coque en plastique translucide permet une détection facile du niveau de liquide pour la surveillance en temps réel du processus de filtration et pour minimiser les volumes de rinçage
  • Les connexions Cam-lock sur les capsules encapsulées Zeta Plus et la conception du support permettent un assemblage et un démontage faciles du système de filtration et améliorent la productivité de la fabrication en salle blanche