Motion
7010327643 3M DISQUE EN TISSU WETORDRY 281W, 8 PO X NH, P800 800JM, 50 PAR

3M
7010327643 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P800 800JM, 50 PER

Wetordry™ Cloth Disc - 8.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Cloth Backing Material, P800 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09503233
N° MFR7010327643 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P800 800JM, 50 PER
Prix8.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327643 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P800 800JM, 50 PER

Wetordry™ Cloth Disc - 8.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Cloth Backing Material, P800 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09503233
N° MFR7010327643 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 8 IN X NH, P800 800JM, 50 PER
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
Prix8.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    Encliquetable
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P800
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308899998
  • Type de montage
    Encliquetable
  • CUP_NON
    00076308899998

Aperçu

Description du fabricant
7010327643 3M DISQUE EN LINGE MÉTALLIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu en maille unique aide à prévenir le chargement
  • Le chiffon polyvalent peut être utilisé humide ou sec
  • Peut être utilisé pour la finition de l’apprêt e-coat, du gel coat et du métal
  • Contient un minéral d’oxyde d’aluminium pour des coupes nettes et des finitions fines
  • L’abrasif peut être fixé à une main ou à un tampon d’appoint avec des pinces
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre aux besoins uniques du projet