Motion
ROUE UNIE 7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL, TR, 3 PO X 1/8 PO, 8

3M
7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Roue unitaire Roloc™ L EXL, TR, 3 po x 1/8 po, 8A MED, 10 par intérieur 40 par caisse, SPR 43292A
N° D’ARTICLE MI09504193
N° MFR7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8
Prix26.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Roue unitaire Roloc™ L EXL, TR, 3 po x 1/8 po, 8A MED, 10 par intérieur 40 par caisse, SPR 43292A
N° D’ARTICLE MI09504193
N° MFR7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8
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
Prix26.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante Scotch-Brite Roloc EXL 7100191313 est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1/8 po avec fixation TR dans un grade 8A , conçu pour un mélange contrôlé.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060215609
  • CUP_NON
    00638060215609

Aperçu

Description du fabricant
7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes