Motion
7100178254

3M
7100178254

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504281
N° MFR7100178254
Prix8.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178254

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504281
N° MFR7100178254

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Gougeage du biseau et du dos, ébarbage, biseautage des bords, finition, préparation de surface, meulage de soudure
  • Type de pièce jointe
    GL
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    GL
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100178254
  • Application du matériel
    Aluminium, alliage à haute teneur en nickel, acier inoxydable, titane, zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    GL
  • CUP_NON
    00638060298169

Aperçu

Description du fabricant
7100178254 3M DISQUE DE FIBRES 787C, GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon