Motion
7100185246

3M
7100185246

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504375
N° MFR7100185246
Prix6.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185246

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504375
N° MFR7100185246
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
Prix6.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage et gougeage arrière, mélange, ébavurage, biseautage des bords, chanfreinage des bords, finition, retrait de barrière, meulage à haute pression, meulage à angle droit, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100185246
  • Application du matériel
    Aluminium, alliage à haute teneur en nickel, acier inoxydable, titane, zircone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060303955

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7100185246 3M 787C, 5 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.