Motion
7100192040 3M DISQUE EN TISSU WETORDRY 281W, 5 PO X NH, 2 ONGLETS, P800, 50 P

3M
7100192040 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P800, 50 P

3M™ Disque en tissu Wetordry 281W, 5 po x NH, 2 languettes, P800, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504542
N° MFR7100192040 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P800, 50 P
Prix3.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192040 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P800, 50 P

3M™ Disque en tissu Wetordry 281W, 5 po x NH, 2 languettes, P800, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504542
N° MFR7100192040 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P800, 50 P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060382196
  • CUP_NON
    00638060382196

Aperçu

Description du fabricant
7100192040 3M DISQUE EN LINGE MÉTALLIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu en maille unique aide à prévenir le chargement
  • Le chiffon polyvalent peut être utilisé humide ou sec
  • Peut être utilisé pour la finition de l’apprêt e-coat, du gel coat et du métal
  • Contient un minéral d’oxyde d’aluminium pour des coupes nettes et des finitions fines
  • L’abrasif peut être fixé à une main ou à un tampon d’appoint avec des pinces
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre aux besoins uniques du projet