Motion
DISQUE EN MOUSSE 7000120106 3M TRIZACT HOOKIT, 30362, 3 PO, P5000, 15 DISQUES

3M
7000120106 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30362, 3 IN, P5000, 15 DISCS

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, 5000 grains, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09504632
N° MFR7000120106 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30362, 3 IN, P5000, 15 DISCS
Prix131.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120106 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30362, 3 IN, P5000, 15 DISCS

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, 5000 grains, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09504632
N° MFR7000120106 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30362, 3 IN, P5000, 15 DISCS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Élimination des égratignures, finition de surface, finition de précision, ponçage à la main, ponçage à la machine, finition de peinture, finition et finition de peinture, raffinage des égratignures
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131303621
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131303621

Aperçu

Description du fabricant
7000120106 3M MOUSSE TRIZACT HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fait partie du système de finition de peinture Perfect-It 3M™ pour les finitions de peinture à lustre élevé et de couleur foncée
  • Idéal pour raffiner les égratignures de sable afin de réduire le temps consacré à la préparation
  • Les structures minérales précises à motifs offrent une combinaison de coupe rapide et de finition uniforme
  • L’abrasif durable à usure uniforme peut réduire ou éliminer les matériaux supplémentaires et même les étapes complètes dans des cas spécifiques
  • Le système d’attache Hookit de la collection de disques permet un changement rapide et facile avec les tampons à disque Hookit de la collection de disques et les tampons d’interface souples