Motion
7000038685 3M COSSE À BARILLET EN CUIVRE SCOTCHLOK À DEUX TROUS 31137, JUSQU'À 35 K

3M
7000038685 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31137, UP TO 35 K

3M™ Cône long à deux trous en cuivre Scotchlok™ 31137, jusqu’à 35 kV, 2/0 AWG, noir, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09504659
N° MFR7000038685 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31137, UP TO 35 K
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000038685 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31137, UP TO 35 K

3M™ Cône long à deux trous en cuivre Scotchlok™ 31137, jusqu’à 35 kV, 2/0 AWG, noir, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09504659
N° MFR7000038685 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31137, UP TO 35 K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.03 po
  • Poids
    0.152 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138692452
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051138692452

Aperçu

Description du fabricant
7000038685 3M CUIVRE SCOTCHLOK DEUX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril long assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Pour les applications jusqu’à 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU