Motion
ENSEMBLE DE CASQUE ADFLO PAPR ET VERSAFLO SÉRIE M AVEC SPEEDGL 7100200577 3M

3M
7100200577 3M ADFLO PAPR AND VERSAFLO M-SERIES HELMET KIT W SPEEDGL

3M™ Ensemble de casques Adflo et PAPR série M Versaflo avec écran de soudage Speedglas et 38-1101-00SW, batterie Li-ion, (sans filtre autoobscurcissant) 1 EA/CAISSE
N° D’ARTICLE MI09504820
N° MFR7100200577 3M ADFLO PAPR AND VERSAFLO M-SERIES HELMET KIT W SPEEDGL
Prix4,781.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100200577 3M ADFLO PAPR AND VERSAFLO M-SERIES HELMET KIT W SPEEDGL

3M™ Ensemble de casques Adflo et PAPR série M Versaflo avec écran de soudage Speedglas et 38-1101-00SW, batterie Li-ion, (sans filtre autoobscurcissant) 1 EA/CAISSE
N° D’ARTICLE MI09504820
N° MFR7100200577 3M ADFLO PAPR AND VERSAFLO M-SERIES HELMET KIT W SPEEDGL
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
Prix4,781.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7100200577 3M APRP ADFLO ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protection contre les arcs de soudage (ANSI Z87) plus les étincelles et les éclaboussures
  • Capable de soulever les visières dans les zones non dangereuses pour faciliter les communications
  • Le dessus de tête peut être utilisé pour la plupart des applications, y compris le gougeage à l’arc, la coupe du plasma, le meulage, le MIG, le TIG et le soudage GMAW
  • Voir la section des ressources ci-dessous
  • Lorsqu’il est utilisé avec une source d’air approuvée par le NIOSH, il est conçu pour aider à protéger l’utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l’air et certains dangers pour la tête, les yeux, le visage et le soudage
  • Compatible avec le filtre autoobscurcissant 9100XXi doté de la technologie de couleur naturelle