Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010335508 3M  9485PC, TRANSPARENT, 24 PO X 60 VG, 5 MIL,

3M
7010335508 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC, CLEAR, 24 IN X 60 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 24 po x 60 vg, 5 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09505884
N° MFR7010335508 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC, CLEAR, 24 IN X 60 YD, 5 MIL,
Prix2,694.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010335508 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC, CLEAR, 24 IN X 60 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 24 po x 60 vg, 5 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09505884
N° MFR7010335508 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC, CLEAR, 24 IN X 60 YD, 5 MIL,
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
Prix2,694.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200003295
  • CUP_NON
    00051111919422

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010335508 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • La doublure en papier de 58 lb PCK (kraft à revêtement de polyéthylène) offre une résistance à l’humidité et minimise les plis
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré