Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7100029784 3M  96042, TRANSPARENT, 12 PO X 60 VG, 5 MIL,

3M
7100029784 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 12 IN X 60 YD, 5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 96042, transparent, 12 po x 60 vg, 5 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505910
N° MFR7100029784 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 12 IN X 60 YD, 5 MIL,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100029784 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 12 IN X 60 YD, 5 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 96042, transparent, 12 po x 60 vg, 5 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505910
N° MFR7100029784 3M DOUBLE COATED TAPE 96042, CLEAR, 12 IN X 60 YD, 5 MIL,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138960124
  • CUP_NON
    00051138960124

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DOUBLE COUCHE 7100029784 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif offre une bonne adhérence initiale rapide, renforçant au fil du temps
  • Performance exceptionnelle en matière de température pour une durabilité prolongée
  • Le ruban à double revêtement offre une résistance aux solvants pour plus de résilience
  • La conception de la doublure en PET de 2 mil offre un dégagement différentiel stable pour une application facile
  • Adhérence aux caoutchoucs et mousses de silicone