Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7010291494 3M  9738R, ROUGE, 19 MM X 55 M, 4.3 MIL,

3M
7010291494 3M DOUBLE COATED TAPE 9738R, RED, 19 MM X 55 M, 4.3 MIL,

Ruban à double revêtement 3M™ 9738R, rouge, 19 mm x 55 m, 4.3 mil, 64 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09506025
N° MFR7010291494 3M DOUBLE COATED TAPE 9738R, RED, 19 MM X 55 M, 4.3 MIL,
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291494 3M DOUBLE COATED TAPE 9738R, RED, 19 MM X 55 M, 4.3 MIL,

Ruban à double revêtement 3M™ 9738R, rouge, 19 mm x 55 m, 4.3 mil, 64 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09506025
N° MFR7010291494 3M DOUBLE COATED TAPE 9738R, RED, 19 MM X 55 M, 4.3 MIL,
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
Prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Zéro vitesse et épissure générale
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115321139
  • CUP_NON
    00051115321139

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DOUBLE COUCHE 7010291494 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance idéale dans les applications d'épissage à haute vitesse
  • L’adhésif acrylique à haute adhérence fonctionne bien sur une large plage de températures
  • Excellente résistance au pelage, à l’adhérence et au cisaillement pour résister à des applications d’épissure rigoureuses
  • L’adhérence polyvalente adhère bien aux papiers krafts et enduits, ainsi qu’au plastique
  • Bonne résistance à l’humidité pour assurer la performance dans diverses situations
  • Options rouges disponibles pour les applications d’épissure visibles