Motion
7010401200 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 9N, 20 LB

3M
7010401200 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 9N, 20 LBS

3M™ Résine électrique Scotchcast 9N, 20 lb, 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09506135
N° MFR7010401200 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 9N, 20 LBS
Prix1,344.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010401200 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 9N, 20 LBS

3M™ Résine électrique Scotchcast 9N, 20 lb, 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09506135
N° MFR7010401200 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 9N, 20 LBS
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
Prix1,344.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613689
  • CUP_NON
    00051128613689

Aperçu

Description du fabricant
7010401200 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 70 Shore D
  • Durée de gel de 28 minutes à 60 °C ( 140 °F)
  • Utile pour le revêtement des bobines, transformateurs, moteurs, modules, composants électriques et électroniques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 19 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résistant aux produits chimiques et à l’humidité