Motion
7100165236 3M BAGUE SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 50/BOUTEILLE, M10-6RX, S

3M
7100165236 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6RX, S

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 50/bouteille, M10-6RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506654
N° MFR7100165236 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6RX, S
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165236 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6RX, S

Anneau non isolé 3M™ Scotchlok™ 50/bouteille, M10-6RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506654
N° MFR7100165236 3M SCOTCHLOK RING NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M10-6RX, S
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
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128586812
  • CUP_NON
    10051128586812

Aperçu

Description du fabricant
7100165236 3M BAGUE D’ÉCRAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse