Motion
FOURCHE VERROUILLABLE ISOLÉE EN NYLON 7000133357 3M SCOTCHLOK, 50/BOUTEILLE, MNG10-10F

3M
7000133357 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10F

3M™ Scotchlok™ fourche verrouillable isolée en nylon, 50/bouteille, MNG10-10FLX, languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506848
N° MFR7000133357 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10F
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133357 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10F

3M™ Scotchlok™ fourche verrouillable isolée en nylon, 50/bouteille, MNG10-10FLX, languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506848
N° MFR7000133357 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10F
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587911
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    00051128587911

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE VERROUILLABLE 7000133357 3M SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse