Motion
7100165318 3M SCOTCHLOK BLOC DE FOURCHE À BRIDE ISOLÉ EN NYLON, 50/BOUTEILLE, MNG

3M
7100165318 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG

3M™ Scotchlok™ Fourchette en nylon isolée, 50/bouteille, MNG10-6FFBX, convient pour une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506857
N° MFR7100165318 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165318 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG

3M™ Scotchlok™ Fourchette en nylon isolée, 50/bouteille, MNG10-6FFBX, convient pour une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506857
N° MFR7100165318 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG
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
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128589868
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128589868

Aperçu

Description du fabricant
BLOC À BRIDE SCOTCHLOK 7100165318 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse