Motion
CONNECTEUR SCOTCHLOK 7000133292 3M ISOLÉ EN NYLON, 100/BOUTEILLE,

3M
7000133292 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Raccord bout Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG14BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506892
N° MFR7000133292 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133292 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Raccord bout Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG14BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506892
N° MFR7000133292 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED, 100/BOTTLE,
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
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586792
  • CUP_NON
    00051128586792

Aperçu

Description du fabricant
7000133292 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon bleu isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU