Motion
7000133365 3M SCOTCHLOK DÉCONNEXION FEMELLE ISOLÉ NYLON, 100/BOUTEILLE

3M
7000133365 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG18-250DFIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506900
N° MFR7000133365 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133365 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG18-250DFIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506900
N° MFR7000133365 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.23 po
  • Longueur totale
    0.87 po
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Poids
    1.778 g

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588093
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128588093

Aperçu

Description du fabricant
7000133365 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en nylon rouge isolé, à coutures bout à bout avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse