Motion
7000133371 3M BROCHE SCOTCHLOK ISOLÉE EN NYLON, 100/BOUTEILLE, MNG18-47PX-A

3M
7000133371 3M SCOTCHLOK PIN NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-47PX-A

Tige en nylon isolée Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MNG18-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506904
N° MFR7000133371 3M SCOTCHLOK PIN NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-47PX-A
Prix2.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133371 3M SCOTCHLOK PIN NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-47PX-A

Tige en nylon isolée Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MNG18-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506904
N° MFR7000133371 3M SCOTCHLOK PIN NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-47PX-A
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
Prix2.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588451
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128588451

Aperçu

Description du fabricant
7000133371 3M GOUPILLE DE BOUCHETTE EN NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon rouge isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Permet une connexion rapide pour les vis de pression ou les pinces utilisées pour établir un contact électrique
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse