Motion
7100058848 3M DÉCONNEXION FEMELLE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCHLOK NON ISOLANTE

3M
7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL

3M™ Scotchlok™ non isolée, 100/flacon, MU14-250DFHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507029
N° MFR7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL
Prix1.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL

3M™ Scotchlok™ non isolée, 100/flacon, MU14-250DFHTX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507029
N° MFR7100058848 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE FEMALE DISCONNECT NON-INSUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.64 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589786
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128589786

Aperçu

Description du fabricant
7100058848 3M BONBON ÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet non isolé à joint bout à bout avec bouche biseautée pour une insertion facile des fils
  • Cette borne de déconnexion femelle haute température présente des bosses et des bords roulés pour permettre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon