Motion
7010351306 3M CONNECTEUR SCOTCHLOK À BOUT ISOLÉ EN VINYLE, 10/BOUTEILLE,

3M
7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 10/bouteille, MV6BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09507061
N° MFR7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
Prix8.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 10/bouteille, MV6BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09507061
N° MFR7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.71 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128589912
  • CUP_NON
    10051128589912

Aperçu

Description du fabricant
7010351306 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 6 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 100/carton, 500/caisse
  • 10/carton, 100/caisse