Motion
7000149333 3M CONNECTEUR SCOTCHLOK À BOUT ISOLÉ EN VINYLE, 10/BOUTEILLE,

3M
7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 10/bouteille, MV8BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09507062
N° MFR7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 10/bouteille, MV8BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09507062
N° MFR7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060414460
  • CUP_NON
    00638060414460

Aperçu

Description du fabricant
7000149333 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé et à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 8 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU