Motion
7010398192 3M CONNECTEUR SCOTCHLOK À BOUT ISOLÉ EN VINYLE, 50/BOUTEILLE,

3M
7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVU10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507071
N° MFR7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Connecteur à Scotchlok™ isolé en vinyle, 50/bouteille, MVU10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507071
N° MFR7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588274
  • CUP_NON
    10051128588274

Aperçu

Description du fabricant
7010398192 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon