Motion
7000133374 3M DÉCONNEXION MÂLE SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE

3M
7000133374 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-156DMX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507074
N° MFR7000133374 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133374 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-156DMX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507074
N° MFR7000133374 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.83 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M

Aperçu

Description du fabricant
7000133374 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle bleu avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.156-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon