Motion
7010398230 3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE

3M
7010398230 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU18-187DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507084
N° MFR7010398230 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398230 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU18-187DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507084
N° MFR7010398230 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.78 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590130
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    10051128590130

Aperçu

Description du fabricant
7010398230 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle rouge avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.187-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse