Spécifications
Dimensions
- Longueur8.8 po
- Poids1.226 lb
- Largeur8.4 po
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00076308722944
- CUP_NON00076308722944
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Votre souris est synchronisée avec chaque mouvement. Les surfaces de moussage précises de la souris optique améliorent la précision des souris optiques à des vitesses rapides pour une performance optimale
- La conception économisant la pile prolonge l’autonomie de la pile des souris sans fil jusqu’à 50 %*.
- Comme un oreiller en satin pour votre poignet. Restez dans la zone avec une bonne forme et un bon confort\navec des repose-poignets contenant la technologie 3M™ Gel
- Dimensions du produit : 8.5 po (L) x 9 po (P) x 0,7 po (H)
- La gamme de solutions d’espace de travail 3M améliore le confort et la productivité pour vous aider à vous placer et à rester « dans la zone » pour une performance optimale
- *Les tapis de souris Precise Mouse Pads 3M™ avec conception à économie de batterie consomment moins de courant que les surfaces de moussage plus foncées, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.