Motion
7000055476 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ 290, 290-WY, BLANC/JAUNE BIDIRECTIONNEL, 1

3M
7000055476 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290, 290-WY, TWO-WAY WHITE/YELLOW, 1

Marqueur pour chaussée surélevée 3M™ 290, 290-WY, bidirectionnelle blanc/jaune, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507245
N° MFR7000055476 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290, 290-WY, TWO-WAY WHITE/YELLOW, 1
Prix701.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000055476 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290, 290-WY, TWO-WAY WHITE/YELLOW, 1

Marqueur pour chaussée surélevée 3M™ 290, 290-WY, bidirectionnelle blanc/jaune, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507245
N° MFR7000055476 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290, 290-WY, TWO-WAY WHITE/YELLOW, 1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix701.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.63 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138569001
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051138569001

Aperçu

Description du fabricant
7000055476 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile