Motion
7000133671 3M BORNE À ANNEAU ISOLÉ EN VINYLE HIGHLAND RV10-10Q, AWG

3M
7000133671 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-10Q, AWG

3M™ Highland, terminal à anneau isolé en vinyle RV10-10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09507256
N° MFR7000133671 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-10Q, AWG
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133671 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-10Q, AWG

3M™ Highland, terminal à anneau isolé en vinyle RV10-10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09507256
N° MFR7000133671 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV10-10Q, AWG
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
Prix21.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600320
  • CUP_NON
    00051128600320

Aperçu

Description du fabricant
7000133671 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon