Motion
7000052032 3M ATTACHE À BOUCLE IGNIFUGE SJ3418FR, GRIS CLAIR, 1 PO X

3M
7000052032 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3418FR, LIGHT GRAY, 1 IN X

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3418FR, gris clair, 1 po x 50 vg, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507346
N° MFR7000052032 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3418FR, LIGHT GRAY, 1 IN X
Prix158.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000052032 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3418FR, LIGHT GRAY, 1 IN X

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3418FR, gris clair, 1 po x 50 vg, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507346
N° MFR7000052032 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3418FR, LIGHT GRAY, 1 IN X
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
Prix158.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200252518
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    00021200252518

Aperçu

Description du fabricant
7000052032 3M BOUCLE RÉSISTANT AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache à boucle refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good