Motion
7010350104 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES POUR AUTOMOBILE SMS, 0,450 D.I. DE PO, CARRÉ ROUGE

3M
7010350104 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .450 INCH I.D., RED SQUAR

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,450 po, carrés rouges, longueur de 1220 mm, 300 chaque par carton, 75/caisse
N° D’ARTICLE MI09507470
N° MFR7010350104 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .450 INCH I.D., RED SQUAR
Prix4.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350104 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .450 INCH I.D., RED SQUAR

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,450 po, carrés rouges, longueur de 1220 mm, 300 chaque par carton, 75/caisse
N° D’ARTICLE MI09507470
N° MFR7010350104 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .450 INCH I.D., RED SQUAR
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
Prix4.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Spécialement conçu pour les faisceaux de câbles automobiles • Retardateur de flamme • Convient à l’isolation des épissures de fils de VR, de camion, de tracteur, d’équipement lourd et de marine, des composants en ligne, des fusibles et des bornes • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135033425
  • CUP_NON
    00051135033425

Aperçu

Description du fabricant
7010350104 3M THERMORÉTRACTABLE AUTOMOBILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour les faisceaux de fils automobiles
  • Résistant à la flamme
  • Convient à l’isolation des VR, camions, tracteurs, équipements lourds et épissures de fils marins, composants en ligne, liaisons et bornes fusibles
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE