Motion
7010319158 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES POUR AUTOMOBILE SMS, 0,700 D.I. DE POUCES, ORANGE SQ

3M
7010319158 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .700 INCH I.D., ORANGE SQ

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,700 pouce, carrés orange, longueur de 1220 mm, 200 par carton, 45/caisse
N° D’ARTICLE MI09507471
N° MFR7010319158 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .700 INCH I.D., ORANGE SQ
Prix11.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010319158 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .700 INCH I.D., ORANGE SQ

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,700 pouce, carrés orange, longueur de 1220 mm, 200 par carton, 45/caisse
N° D’ARTICLE MI09507471
N° MFR7010319158 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .700 INCH I.D., ORANGE SQ
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
Prix11.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Spécialement conçu pour les faisceaux de câbles automobiles • Retardateur de flamme • Convient à l’isolation des épissures de fils de VR, de camion, de tracteur, d’équipement lourd et de marine, des composants en ligne, des fusibles et des bornes • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    10051135033903
  • CUP_NON
    10051135033903

Aperçu

Description du fabricant
7010319158 3M THERMORÉTRACTABLE AUTOMOBILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour les faisceaux de fils automobiles
  • Résistant à la flamme
  • Convient à l’isolation des VR, camions, tracteurs, équipements lourds et épissures de fils marins, composants en ligne, liaisons et bornes fusibles
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon