Motion
7100023156 3M ATTACHE REFERMABLE À DOUBLE VERROUILLAGE TB3561/TB3562, TRANSPARENTE, 1 PO X

3M
7100023156 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER TB3561/TB3562, CLEAR, 1 IN X

3M™ Attache refermable à double verrouillage TB3561/TB3562, transparente, 1 po x 10 pi, type 400/170, 1 bande assortie par sac, 8 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09507512
N° MFR7100023156 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER TB3561/TB3562, CLEAR, 1 IN X
Prix129.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100023156 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER TB3561/TB3562, CLEAR, 1 IN X

3M™ Attache refermable à double verrouillage TB3561/TB3562, transparente, 1 po x 10 pi, type 400/170, 1 bande assortie par sac, 8 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09507512
N° MFR7100023156 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER TB3561/TB3562, CLEAR, 1 IN X
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
Prix129.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111976326
  • CUP_NON
    00051111976326

Aperçu

Description du fabricant
7100023156 3M DOUBLE VERROUILLAGE RECLOSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version sac d'essai (1 po x 10 pi) de 3M™ fixations refermables à double verrou SJ3561 et 3M™ , fixation refermable à double verrou SJ3562
  • Idéal pour les petits travaux, le prototypage et l’évaluation de la conception
  • Les têtes transparentes et imbriquées en forme de champignon offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • Le ruban acrylique transparent adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques comme les acryliques, le polycarbonate et l’ABS
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 220°F (104°C)
  • Convient le mieux à une utilisation intérieure et extérieure